Panduit - QSFP28 to SFP28 Breakout Copper Cable As - PHQ4SFP2A2MBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - autre
type de câble - autre
longueur - 2 m
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056347144
Réf. Sonepar
00156634714
Réf. Fournisseur
PHQ4SFP2A2MBL
Marque
Panduit
catégorie:
autre
type de câble:
autre
longueur:
2 m
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
couleur de gaine:
noir
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
30
brochage:
autre
Les Atouts de l'article:
Cet assemblage de câble de dérivation passif en cuivre à connexion directe comprend un connecteur modulaire QSFP28 100 G fini en usine vers quatre connecteurs modulaires SFP28 25G finis en usine. L'assemblage haut débit à 8 paires 30 AWG comprend un câble Twinax, est de coloris noir et mesure 2 mètres de long.


