Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - QSFP28 to SFP28 Breakout Copper Cable As - PHQ4SFP2C4MBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - QSFP28 to SFP28 Breakout Copper Cable As

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - autre

  • type de câble - autre

  • longueur - 4 m

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056347168

Réf. Sonepar

00156634716

Réf. Fournisseur

PHQ4SFP2C4MBL

Marque

Panduit

catégorie:

autre

type de câble:

autre

longueur:

4 m

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur de gaine:

noir

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

autre

dimension AWG:

26

brochage:

autre

QSFP28 to SFP28 Breakout Copper Cable As

Les Atouts de l'article:

Cet assemblage de câble de dérivation passif en cuivre à connexion directe comprend un connecteur modulaire QSFP28 100 G fini en usine vers quatre connecteurs modulaires SFP28 25G finis en usine. L'assemblage haut débit à 8 paires 26 AWG comprend un câble Twinax, est de coloris noir et mesure 4 mètres de long.