Panduit - Quick-Build Replaceable Washer for QB-MO - QB-WASHER-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 6.4 mm
diamètre externe - 25.4 mm
matériau - autre
traitement de la surface - non traité
pour dimension de vis métrique - 0.25
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Quick-Build et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983102105
Réf. Sonepar
00156310215
Réf. Fournisseur
QB-WASHER-Q
Marque
Panduit
diamètre intérieur:
6.4 mm
diamètre externe:
25.4 mm
matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
pour dimension de vis métrique:
0.25
épaisseur:
3.3 mm
qualité du matériau:
autre
en forme de facette:
Non
trempé:
Non
Les Atouts de l'article:
Rondelle remplaçable Quick-Build pour QB-MOUNT-L, 25 par paquet.


