Panduit - Quick-Build Screws; 1/4" size; 1" long; - QB-S25-1000-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Quick-Build Screws; 1/4" size; 1" long;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre du filetage - 6 mm

  • longueur - 25.4 mm

  • système à vis - cruciforme

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Quick-Build et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983102099

Réf. Sonepar

00156310209

Réf. Fournisseur

QB-S25-1000-L

Marque

Panduit

matériau:

acier

diamètre du filetage:

6 mm

longueur:

25.4 mm

système à vis:

cruciforme

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

moulage de filetage:

auto-taraudage

auto-foreur:

Oui

forme de la tête/extrémité:

tête bombée

trempé:

Non

Quick-Build Screws; 1/4" size; 1" long;

Les Atouts de l'article:

Vis Quick-Build ; dimension 1/4, longueur 1, 50 par paquet.