Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Quick-Build Screws; #8 size; 1/2" long; - QB-S8-500-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Quick-Build Screws; #8 size; 1/2" long;

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre du filetage - 4.1 mm

  • longueur - 12.7 mm

  • système à vis - cruciforme

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Quick-Build et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983102051

Réf. Sonepar

00156310210

Réf. Fournisseur

QB-S8-500-C

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

acier

diamètre du filetage:

4.1 mm

longueur:

12.7 mm

système à vis:

cruciforme

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

moulage de filetage:

auto-taraudage

auto-foreur:

Oui

forme de la tête/extrémité:

tête bombée

trempé:

Non

Quick-Build Screws; #8 size; 1/2" long;

Les Atouts de l'article:

Vis Quick-Build ; dimension #8, longueur 1/2, 100 par package.