Panduit - Quicknet Cassette Rear Cable Manager - FQCRCM

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 485.6 mm

  • hauteur - 27.4 mm

  • profondeur - 485.6...485.6 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Guidage de câble arrière

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983207299

Réf. Sonepar

00156320729

Réf. Fournisseur

FQCRCM

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

acier

largeur:

485.6 mm

hauteur:

27.4 mm

profondeur:

485.6...485.6 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9.005

Quicknet Cassette Rear Cable Manager

Les Atouts de l'article:

Le guide-câble arrière de cassette QuickNet™ se monte à l'arrière d'un rack de télécommunications standard EIA 19" de largeur, économisant de l'espace au sol en éliminant le besoin de guide-câbles horizontaux. Le guide-câble organise et achemine non seulement les câbles, mais peut également contenir jusqu'à un mètre de mou, ce qui permet un contrôle de la tension et du rayon de courbure nécessaires pour protéger les câbles des dommages.