Panduit - QuickNet Fiber Tap Cassette; front live - FCT-7ZA

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - QuickNet Fiber Tap Cassette; front live

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 18

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983866601

Réf. Sonepar

00156386660

Réf. Fournisseur

FCT-7ZA

Réf. Commerciale

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

18

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

18

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

LC-Duplex

numéro RAL:

9005

mode de pose:

autre

hauteur:

35 mm

largeur:

89 mm

profondeur:

143 mm

QuickNet Fiber Tap Cassette; front live