Panduit - Rack 2 Post 84" Tall, White - R2PWH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur - 516 mm
hauteur - 2134 mm
profondeur - 381...381 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Rack deux montants
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056396111
Réf. Sonepar
00156012908
Réf. Fournisseur
R2PWH
Marque
Panduit
matériau:
aluminium
largeur:
516 mm
hauteur:
2134 mm
profondeur:
381...381 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
revêtement par poudre
Rack 2 Post 84" Tall, White
Les Atouts de l'article:
Le rack à 2 montants offre une fondation fiable pour le montage d'équipements de télécommunications et de data centers. Le rack de 84 pouces accueille des équipements de 48,3 cm de largeur avec des rails comprenant un espacement universel entre trous de montage EIA #12-24 et une numérotation du bas vers le haut. Une gamme de guide-câbles et d'accessoires fonctionnent avec le rack. Rack à canaux en aluminium extrudé, de 76,2 mm de profondeur et homologué UL pour 453,6 kg. Il mesure 45 U et est de coloris blanc.
Les Atouts de l'article:
Le rack à 2 montants offre une fondation fiable pour le montage d'équipements de télécommunications et de data centers. Le rack de 84 pouces accueille des équipements de 48,3 cm de largeur avec des rails comprenant un espacement universel entre trous de montage EIA #12-24 et une numérotation du bas vers le haut. Une gamme de guide-câbles et d'accessoires fonctionnent avec le rack. Rack à canaux en aluminium extrudé, de 76,2 mm de profondeur et homologué UL pour 453,6 kg. Il mesure 45 U et est de coloris blanc.


