Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Rack Floor Attachment Kit - RFAKIT

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fil (M..) - 12.7

  • type de filetage - UNC

  • dimension du filetage en pouces - 1/2 pouce

  • nombre de filets par pouce - 13

  • diamètre d'alésage - 0.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires rack 2 et 4 montants

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983332700

Réf. Sonepar

00156333270

Réf. Fournisseur

RFAKIT

Marque

Panduit

taille de fil (M..):

12.7

type de filetage:

UNC

dimension du filetage en pouces:

1/2 pouce

nombre de filets par pouce:

13

diamètre d'alésage:

0.5 mm

Rack Floor Attachment Kit

Les Atouts de l'article:

Le kit d'ancrage pour rack permet à l'utilisateur de fixer un rack à 2 montants, ou une armoire ou un rack à 4 montants sur un sol en béton. Comprend quatre ancrages. Le produit est en acier et de finition argent.