Panduit - Rack Mount 19" (483mm) Adjustable Shelf - SRM19X18A1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rack Mount 19" (483mm) Adjustable Shelf

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tablette d'étagère

  • adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 457.2 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 482.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires rack 2 montants

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983454235

Réf. Sonepar

00156345423

Réf. Fournisseur

SRM19X18A1

Marque

Panduit

modèle:

tablette d'étagère

adapté à la largeur de boîtier:

482.6 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

457.2 mm

matériau:

métal

largeur:

482.6 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

457 mm

capacité de charge max.:

113.4 kg

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Rack Mount 19" (483mm) Adjustable Shelf

Les Atouts de l'article:

Matériel d'essai pour supports d'étagère ajustables à montage sur rack, équipement informatique et petits périphériques réseau sur rack avec un canal de 3 pouces (76 mm) ou 6 pouces (152 mm). L'étagère monobloc s'installe à l'avant et à l'arrière des racks EIA à 2 montants. L'étagère mesure 18 pouces de profondeur et a une capacité de charge de 113 kg. L'étagère 1 U est en acier et de couleur noire.