Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Rack Mount 19" (483mm) Front Mount Shelf - SRM19FM1

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tablette d'étagère

  • adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 385 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 483 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires rack 2 montants

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983838448

Réf. Sonepar

00156383844

Réf. Fournisseur

SRM19FM1

Marque

Panduit

modèle:

tablette d'étagère

adapté à la largeur de boîtier:

482.6 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

385 mm

matériau:

métal

largeur:

483 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

385 mm

capacité de charge max.:

20 kg

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Rack Mount 19" (483mm) Front Mount Shelf

Les Atouts de l'article:

Matériel d'essai pour supports d'étagère à montage sur rack à 2 montants, équipement informatique et petits périphériques réseau sur racks à 2 montants avec un canal de 76 mm ou 152 mm. L'étagère monobloc en acier s'installe sur l'avant des racks EIA. Elle présente 1 U, une capacité de charge de 20,4 kg et un coloris noir.