Panduit - Rack Mount 19" Cantilevered Shelf 3 RU - SRM19CM3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 316.2 mm
matériau - métal
largeur - 488.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires rack 2 montants
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983840830
Réf. Sonepar
00156384083
Réf. Fournisseur
SRM19CM3
Marque
Panduit
modèle:
tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier:
482.6 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
316.2 mm
matériau:
métal
largeur:
488.7 mm
hauteur:
116.3 mm
profondeur:
316.2 mm
capacité de charge max.:
90.72 kg
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
L'étagère Panduit pour montage rack en porte-à-faux permet de monter le matériel de mesure, l'équipement informatique et les petits périphériques réseau sur n'importe quel rack EIA 19 pouces (483 mm) à 2 montants. L'étagère en deux blocs s'installe à l'avant et à l'arrière des racks EIA à 2 montants. L'étagère en porte-à-faux a une capacité de charge de 90 kg. L'étagère 3 U est en aluminium et de couleur noire.


