Panduit - Rack Mount Fiber Drawer 1 RU - FMD1

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • largeur - 504 mm

  • hauteur - 45 mm

  • profondeur - 387 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983854776

Réf. Sonepar

00156385477

Réf. Fournisseur

FMD1

Marque

Panduit

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

largeur:

504 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

387 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP00

indice de protection contre les chocs (IK):

IK01

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9.005

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Oui

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Rack Mount Fiber Drawer 1 RU

Les Atouts de l'article:

Le tiroir fibre Opticom™ est conçu pour organiser la distribution des fibres dans un espace limité. Ce tiroir est entièrement modulaire et peut accueillir jusqu'à 4 cassettes QuickNet, panneaux d'adaptateur FAP et FMP ainsi que 48 câbles en cuivre et en fibre optique. Le tiroir fibre est en acier, noir, dispose de 4 ports et tient dans 1 U.