Panduit - Rack Mount Fiber Drawer 2 RU - FMD2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
largeur - 432 mm
hauteur - 86 mm
profondeur - 390 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Tiroirs fibre optique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983854783
Réf. Sonepar
00156385478
Réf. Fournisseur
FMD2
Marque
Panduit
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
largeur:
432 mm
hauteur:
86 mm
profondeur:
390 mm
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP00
indice de protection contre les chocs (IK):
IK01
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9.005
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Non
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Oui
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Le tiroir fibre Opticom™ est conçu pour organiser la distribution des fibres dans un espace limité. Ce tiroir est entièrement modulaire et peut accueillir jusqu'à 8 cassettes QuickNet, panneaux d'adaptateur FAP et FMP ainsi que 96 câbles en cuivre et en fibre optique. Le tiroir fibre est en acier, noir, dispose de 8 ports et tient dans 2 U.





