Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Rack Mount Fiber Enclosure 1 RU - FRME1U

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • largeur - 432 mm

  • hauteur - 44.2 mm

  • profondeur - 361 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983079018

Réf. Sonepar

00156307901

Réf. Fournisseur

FRME1U

Marque

Panduit

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

largeur:

432 mm

hauteur:

44.2 mm

profondeur:

361 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP00

indice de protection contre les chocs (IK):

IK01

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9.005

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Oui

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

2

nombre de serrures:

2

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte arrière:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

Rack Mount Fiber Enclosure 1 RU

Les Atouts de l'article:

Le boîtier fibre pour montage sur bâti Panduit™ Opticom™ permet une fiabilité du réseau en accueillant, en organisant, en guidant et en protégeant jusqu'à 72 raccords de câbles optiques, épissures, connecteurs et cordons de raccordement. Le FRME1U est noir, fabriqué en acier et utilise jusqu'à 3 panneaux d'adaptateur ou modules d'épissure FOSM tenant dans 1 U. Les fibres sont facilement accessibles par les tiroirs avant et arrière. H 44,2 mm × L 432,0 mm × D 361,0 mm.