Panduit - Rack Mount Fiber Enclosure 1RU - FCE1U

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • largeur - 447.27 mm

  • hauteur - 44.76 mm

  • profondeur - 454 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983008735

Réf. Sonepar

00156300873

Réf. Fournisseur

FCE1U

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

largeur:

447.27 mm

hauteur:

44.76 mm

profondeur:

454 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP00

indice de protection contre les chocs (IK):

IK01

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9.005

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Oui

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

2

nombre de serrures:

2

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte arrière:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

Rack Mount Fiber Enclosure 1RU

Les Atouts de l'article:

Le boîtier fibre pour montage sur bâti Panduit™ Opticom™ accueille, organise, guide et protège les câbles optiques, raccords, épissures, connecteurs et cordons de raccordement. Le boîtier FCE1U est noir, en acier et utilise jusqu'à 4 panneaux d'adaptateur FAP ou FMP. Encombrement de 1 U, densité de brassage sur site maximale. Accès facile aux fibres en enlevant un tiroir par coulissement et inclinaison sans modifier le rangement et la disposition des fils. H 43,9 mm × L 447 mm × D 454 mm.