Panduit - Rack Mount Fiber Enclosure 2 RU - FRME2U

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • largeur - 432 mm

  • hauteur - 88 mm

  • profondeur - 361 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983079032

Réf. Sonepar

00156307903

Réf. Fournisseur

FRME2U

Marque

Panduit

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

largeur:

432 mm

hauteur:

88 mm

profondeur:

361 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP00

indice de protection contre les chocs (IK):

IK01

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9.005

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Oui

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

2

nombre de serrures:

2

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte arrière:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

Rack Mount Fiber Enclosure 2 RU

Les Atouts de l'article:

Le boîtier fibre pour montage sur bâti Panduit™ Opticom™ permet une fiabilité du réseau en accueillant, en organisant, en guidant et en protégeant les raccords de câbles optiques, les épissures, les connecteurs et les cordons de raccordement. Le FRME2U est noir, fabriqué en acier et utilise jusqu'à 6 panneaux d'adaptateur ou modules d'épissure FOSM tenant dans 2 U. Les fibres sont facilement accessibles par les tiroirs avant et arrière. hauteur 3,48" x largeur 17,00" x profondeur 14,20" (88,0 mm x 432,0 mm x 361,0 mm).