Panduit - Rack Mount Fiber Enclosure 4 RU - FCE4U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE) - 4
hauteur - 177 mm
largeur - 447 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983008759
Réf. Sonepar
00156300875
Réf. Fournisseur
FCE4U
Marque
Panduit
couleur:
noir
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
4
hauteur:
177 mm
largeur:
447 mm
profondeur:
414 mm
Les Atouts de l'article:
Le boîtier fibre pour montage sur bâti Panduit™ Opticom™ accueille, organise, guide et protège les câbles optiques, raccords, épissures, connecteurs et cordons de raccordement. Le boîtier FCE4U est noir, en acier et utilise jusqu'à 12 panneaux d'adaptateur FAP ou FMP. Encombrement de 4 U, densité de brassage sur site maximale. Accès facile aux fibres en enlevant un tiroir par coulissement et inclinaison sans modifier le rangement et la disposition des fils. H 177 mm × L 447 mm × D 414 mm.







