Panduit - Rack Mount Fiber Enclosure 4 RU - FRME4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
largeur - 168.1 mm
hauteur - 87.6 mm
profondeur - 299.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983854868
Réf. Sonepar
00156385486
Réf. Fournisseur
FRME4
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
largeur:
168.1 mm
hauteur:
87.6 mm
profondeur:
299.7 mm
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP00
indice de protection contre les chocs (IK):
IK01
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9.005
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Non
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Oui
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
2
nombre de serrures:
2
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte arrière:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre