Panduit - Rack Mount Fiber Enclosure Bend Radius C - FEBRC

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Rack Mount Fiber Enclosure Bend Radius C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - entrée de câble fibre optique

  • matériau - plastique

  • largeur - 2.3 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983029686

Réf. Sonepar

00156302968

Réf. Fournisseur

FEBRC

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

entrée de câble fibre optique

matériau:

plastique

largeur:

2.3 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

Rack Mount Fiber Enclosure Bend Radius C

Les Atouts de l'article:

Clip de rayon de courbure pour l'utilisation avec les boîtiers de fibre optique à montage en rack Opticom®.