Panduit - Rack Mount Fiber Enclosure, Open Access - FCE1UA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
largeur - 447 mm
hauteur - 43.9 mm
profondeur - 414 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983029624
Réf. Sonepar
00156302962
Réf. Fournisseur
FCE1UA
Marque
Panduit
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
largeur:
447 mm
hauteur:
43.9 mm
profondeur:
414 mm
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP00
indice de protection contre les chocs (IK):
IK01
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9.005
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Non
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Oui
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
2
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte arrière:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Le boîtier fibre de montage sur bâti Opticom™ est la version Open Access du FCE1U. Il permet une fiabilité du réseau en accueillant, en organisant, en guidant et en protégeant les câbles optiques, les raccords, les épissures, les connecteurs et les cordons de raccordement. Il est noir, fabriqué en acier et utilise jusqu'à 4 panneaux d'adaptateur FAP ou FMP pour un encombrement de 1 U pour une densité de brassage sur site maximale. H 43,9 mm × L 447 mm × D 454 mm.








