Panduit - Rack Mount Fiber Tray 1 RU - FMT1

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

  • couleur - noir

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 0

  • avec plaque frontale - Non

  • avec boîtier - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983854752

Réf. Sonepar

00156385475

Réf. Fournisseur

FMT1

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

0

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

44.5 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

283.5 mm

Rack Mount Fiber Tray 1 RU

Les Atouts de l'article:

Le tiroir fibre Opticom™ est conçu pour organiser le câblage de distribution des fibres. Lors de son utilisation avec le panneau de brassage CFAPPBL1, il peut accueillir jusqu'à 4 cassettes QuickNet ou panneaux d'adaptateur FAP. Il est fabriqué en acier revêtu de poudre noire et présente 4 ports pouvant être contenus dans 1 U. Dimensions : H 44,9 mm × L 482,2 mm × D 283,4 mm.