Panduit - Rack Mount Fiber Tray 2 RU - FMT2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 0
avec plaque frontale - Non
avec boîtier - Oui
avec pigtails - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plateau de fibre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983854769
Réf. Sonepar
00156385476
Réf. Fournisseur
FMT2
Marque
Panduit
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
0
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
hauteur:
88.3 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
283.4 mm
Les Atouts de l'article:
Le tiroir fibre Opticom™ est conçu pour organiser le câblage de distribution des fibres. Lors de son utilisation avec le panneau de brassage CFAPPBL2, il peut accueillir jusqu'à 8 cassettes QuickNet ou panneaux d'adaptateur FAP. Il est fabriqué en acier revêtu de poudre noire et présente 8 ports pouvant être contenus dans 2 U. Dimensions : H 88,3 mm × L 482,6 mm × D 283,4 mm.





