Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Rack Mount Fiber Tray Angled 1 RU - FMT1A

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • largeur - 433.3 mm

  • hauteur - 44.4 mm

  • profondeur - 283.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983008766

Réf. Sonepar

00156300876

Réf. Fournisseur

FMT1A

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

largeur:

433.3 mm

hauteur:

44.4 mm

profondeur:

283.5 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP00

indice de protection contre les chocs (IK):

IK01

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9.005

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Oui

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Rack Mount Fiber Tray Angled 1 RU

Les Atouts de l'article:

Le tiroir fibre coudé Opticom™ est conçu pour organiser le câblage de distribution des fibres. Lors de son utilisation avec le panneau de brassage CFAPPBL1A, il peut accueillir jusqu'à 4 cassettes QuickNet ou panneaux d'adaptateur FAP. Il est fabriqué en acier revêtu de poudre noire et présente 4 ports pouvant être contenus dans 1 U. Dimensions : H 44 mm × L 433 mm × D 283 mm.