Panduit - Radial Seal Tie, 304 SS, Light Heavy, 24 - MRS6LH-L4

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 6.4 mm

  • longueur de bande - 630 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de serrage en acier inoxydable - série MR

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983023707

Réf. Sonepar

00156302370

Réf. Fournisseur

MRS6LH-L4

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

6.4 mm

longueur de bande:

630 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.25 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

1000 N

température de montage:

-60...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

Radial Seal Tie, 304 SS, Light Heavy, 24

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage Pan-Steel™ doté d'un joint radial de 360 degrés de résistante à la tension permettent une installation plus rapide grâce à leur tête à verrouillage automatique qui se fixe sur n'importe quelle partie du collier en acier inoxydable 304. Par ailleurs, la tête agressive et le système de fermeture à déplacement offrent une prise ferme et rapide dans n'importe quelle position, ce qui crée un joint sans un seul trou récommandé pour les applications de fixation mécaniques non élastiques. Diamètre mi-large, diamètre de faisceau maximum : 6,0 po, 24,8 po, résistance à l'arrachement : 1000, 50 pièces.