Panduit - Radial Seal Tie, 304 SS, Standard, 18.5 - MRS4S-C4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 469.9 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers de serrage en acier inoxydable - série MR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983023776
Réf. Sonepar
00156302377
Réf. Fournisseur
MRS4S-C4
Marque
Panduit
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
469.9 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
fermeture à bille/sphère
épaisseur de bande:
0.25 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
800 N
température de montage:
538...-60 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
360° tension joint radial réserves, Collier de serrage en acier inoxydable, standard, 4,0 " (102 millimeter) Diamètre faisceau max..


