Panduit - Radial Seal Tie, 304 SS, Standard, 24.8 - MRS6S-C4

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Radial Seal Tie, 304 SS, Standard, 24.8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 630 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de serrage en acier inoxydable - série MR

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983023783

Réf. Sonepar

00156302378

Réf. Fournisseur

MRS6S-C4

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

630 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

fermeture à bille/sphère

épaisseur de bande:

0.25 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

800 N

température de montage:

-60...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

Radial Seal Tie, 304 SS, Standard, 24.8

Les Atouts de l'article:

360° tension joint radial réserves, Collier de serrage en acier inoxydable, standard, 6,0 " (152 millimeter) Diamètre faisceau max..