Panduit - Raised Floor Air Sealing Grommet - RFG12X8SMY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 304.8 mm
hauteur - 203.2 mm
profondeur - 15.2...15.2 mm
couleur - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Passe-fil pour plancher surélevé
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983108183
Réf. Sonepar
00156310818
Réf. Fournisseur
RFG12X8SMY
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
autre
largeur:
304.8 mm
hauteur:
203.2 mm
profondeur:
15.2...15.2 mm
couleur:
bleu
finition de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Le passe-fil étanche à l'air pour plancher surélevé Cool Boot™ est conçu pour des environnements d'allées chaudes ou froides dans un data center où les câbles passent par une découpe dans le plancher surélevé. Le passe-fil réduit le flux d'air de contournement, améliorant le refroidissement de l'équipement réseau, et empêche la chute de débris sur le plancher surélevé. Dimensions du passe-fil étanche à l'air pour plancher surélevé : longueur 203,2 mm x largeur 304,8 mm.