Panduit - Raised Floor Air Sealing Grommet - RFG12X4Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
finition de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Passe-fil en faux-plancher
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983108213
Réf. Sonepar
00156310821
Réf. Fournisseur
RFG12X4Y
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
plastique
finition de la surface:
autre
Raised Floor Air Sealing Grommet
Les Atouts de l'article:
Le passe-fil étanche à l'air pour plancher surélevé Cool Boot™ est conçu pour des environnements d'allées chaudes ou froides dans un data center où les câbles passent par une découpe dans le plancher surélevé. Le passe-fil réduit le flux d'air de contournement, améliorant le refroidissement de l'équipement réseau, et empêche la chute de débris sur le plancher surélevé. Dimensions du passe-fil étanche à l'air pour plancher surélevé : longueur 101,6 mm x largeur 304,8 mm.
Les Atouts de l'article:
Le passe-fil étanche à l'air pour plancher surélevé Cool Boot™ est conçu pour des environnements d'allées chaudes ou froides dans un data center où les câbles passent par une découpe dans le plancher surélevé. Le passe-fil réduit le flux d'air de contournement, améliorant le refroidissement de l'équipement réseau, et empêche la chute de débris sur le plancher surélevé. Dimensions du passe-fil étanche à l'air pour plancher surélevé : longueur 101,6 mm x largeur 304,8 mm.