Panduit - Raised Floor Air Sealing Grommet - RFG3DY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 114.3 mm
hauteur - 114.3 mm
profondeur - 15.2...15.2 mm
couleur - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Passe-fil pour plancher surélevé
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983108237
Réf. Sonepar
00156310823
Réf. Fournisseur
RFG3DY
Marque
Panduit
matériau:
plastique
largeur:
114.3 mm
hauteur:
114.3 mm
profondeur:
15.2...15.2 mm
couleur:
bleu
finition de la surface:
autre
Raised Floor Air Sealing Grommet 
Les Atouts de l'article:
Le passe-fil étanche à l'air pour plancher surélevé Cool Boot™ est conçu pour des environnements d'allées chaudes ou froides dans un data center où les câbles passent par une découpe dans le plancher surélevé. Le passe-fil réduit le flux d'air de contournement, améliorant le refroidissement de l'équipement réseau, et empêche la chute de débris sur le plancher surélevé. Le passe-fil étanche à l'air pour plancher surélevé a un diamètre de 4,8 pouces (121,9 mm).
Les Atouts de l'article:
Le passe-fil étanche à l'air pour plancher surélevé Cool Boot™ est conçu pour des environnements d'allées chaudes ou froides dans un data center où les câbles passent par une découpe dans le plancher surélevé. Le passe-fil réduit le flux d'air de contournement, améliorant le refroidissement de l'équipement réseau, et empêche la chute de débris sur le plancher surélevé. Le passe-fil étanche à l'air pour plancher surélevé a un diamètre de 4,8 pouces (121,9 mm).