Panduit - Raised Floor Air Sealing Grommet - RFG5DSMY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Raised Floor Air Sealing Grommet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 119.4 mm

  • hauteur - 119.4 mm

  • profondeur - 15.2...15.2 mm

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Passe-fil en faux-plancher

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983108268

Réf. Sonepar

00156310826

Réf. Fournisseur

RFG5DSMY

Marque

Panduit

matériau:

plastique

largeur:

119.4 mm

hauteur:

119.4 mm

profondeur:

15.2...15.2 mm

couleur:

bleu

finition de la surface:

autre

Raised Floor Air Sealing Grommet

Les Atouts de l'article:

Le passe-fil étanche à l'air pour plancher surélevé Cool Boot™ est conçu pour des environnements d'allées chaudes ou froides dans un data center où les câbles passent par une découpe dans le plancher surélevé. Le passe-fil réduit le flux d'air de contournement, améliorant le refroidissement de l'équipement réseau, et empêche la chute de débris sur le plancher surélevé. Le passe-fil étanche à l'air pour plancher surélevé a un diamètre de 6,8 pouces (172,7 mm).