Panduit - Raised Floor/In Ceiling Consolidation Po - CPB6BL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- niveau de montage - frontal 
- modèle - autre 
- finition de la barre profilée - sans 
- couleur - noir 
- type d'aération - sans 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
0613056764545
Réf. Sonepar
00156676454
Réf. Fournisseur
CPB6BL
Marque
Panduit
niveau de montage:
frontal
modèle:
autre
finition de la barre profilée:
sans
couleur:
noir
type d'aération:
sans
largeur:
177.5 mm
hauteur:
63 mm
profondeur:
203.2 mm
dimension (modulaire):
autre
avec tôle de toit:
Oui
avec mise à la terre:
Non
avec porte frontale:
Non
avec parois latérales:
Oui
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7016
Les Atouts de l'article:
Le boîtier de points de consolidation PanZone est une solution facile à installer pour fournir un point de connexion et de configuration au sein du lien permanent afin de permettre l'interconnexion/la connexion croisée à un service du réseau. Pour l'installation au plafond, au mur ou sous le sol. 6 ports, panneau Mini-Com inclus, noir.





