Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Raised Floor/In Ceiling Consolidation Po - CPB24BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - frontal

  • modèle - autre

  • finition de la barre profilée - sans

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056764644

Réf. Sonepar

00156676464

Réf. Fournisseur

CPB24BL

Réf. Commerciale

Panduit

niveau de montage:

frontal

modèle:

autre

finition de la barre profilée:

sans

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

type d'aération:

sans

largeur:

308.6 mm

hauteur:

49.1 mm

profondeur:

511.18 mm

dimension (modulaire):

autre

avec tôle de toit:

Oui

avec mise à la terre:

Non

avec porte frontale:

Non

avec parois latérales:

Oui

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7016

Raised Floor/In Ceiling Consolidation Po

Les Atouts de l'article:

Le boîtier de points de consolidation PanZone est une solution facile à installer pour fournir un point de connexion et de configuration au sein du lien permanent afin de permettre l'interconnexion/la connexion croisée à un service du réseau. Pour l'installation au plafond, au mur ou sous le sol. 24 ports, 1 U, compatible avec les panneaux de 48,2 cm, noir.