Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Raised Floor Rack Anchor Kit, for raised - RFA3KIT

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution ancre - tige filetée

  • dispositif de fixation - tige filetée

  • système à vis - hexagone extérieur

  • taille de fil (M..) - 12.7

  • longueur - 95 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056579644

Réf. Sonepar

00156657964

Réf. Fournisseur

RFA3KIT

Marque

Panduit

exécution ancre:

tige filetée

dispositif de fixation:

tige filetée

système à vis:

hexagone extérieur

taille de fil (M..):

12.7

longueur:

95 mm

ancrage:

boulon d'ancrage à expansion

matériau de l'ancre:

acier inoxydable

ancrage de qualité des matériaux:

4,8 (Stahl)

traitement de la surface de l'ancrage:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau du manchon:

acier

qualité du matériel du manchon:

autre

traitement de la surface du manchon:

galvanisé/électrogalvanisé

avec col:

Oui

type de filetage:

UNC

dimension du filetage en pouces:

1/2 pouce

nombre de filets par pouce:

13

longueur de filetage:

63.5 mm

fixation par outil d'extension:

Oui

diamètre d'alésage:

0.5 mm

profondeur min. de trou de foret:

142.875 mm

montage traversant:

Oui

montage à distance:

Oui

profondeur d'ancrage effectif:

31.75 mm

Type de béton:

béton non fissuré

convient aux dalles creuses en beton:

Non

nombre d'écrous:

4

nombre de disques:

4

ininflammable:

Non

classe de protection incendie selon EN 13501-2:

autre

Raised Floor Rack Anchor Kit, for raised

Les Atouts de l'article:

Le kit d'ancrage pour rack à plancher surélevé permet à l'utilisateur de fixer un rack à 2 ou 4 montants ou une armoire à un plancher surélevé (jusqu'à 36 pouces de hauteur) avec une tige filetée étendue pour l'ancrage au sous-plancher. Comprend quatre tiges filetées et quatre ancrages. Le produit est en acier et de finition argent.