Panduit - Raised Panel Label, Component, 1.0"W x 0 - C100X050AMT

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - argent

  • longueur - 12.7 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983122615

Réf. Sonepar

00156312261

Réf. Fournisseur

C100X050AMT

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

argent

longueur:

12.7 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

25.4 mm

hauteur:

12.7 mm

Raised Panel Label, Component, 1.0"W x 0

Les Atouts de l'article:

Etiquette composant de panneau surélevé à transfert thermique, 1,00" L x 0,50" H, panneau surélevé, argent, 3 étiquettes/rangée, 500 pièces par paquet.