Panduit - Raised Panel Label, Component, 1.7"W x 0 - C170X090APT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 22.9 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983951987
Réf. Sonepar
00156395198
Réf. Fournisseur
C170X090APT
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
22.9 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
43.2 mm
hauteur:
22.9 mm
Raised Panel Label, Component, 1.7"W x 0
Les Atouts de l'article:
L'étiquette de composant épaisse à transfert thermique C170X090APT fournit un texte clair, net et durable. Cette étiquette présente une surface imprimable avec un adhésif à forte adhérence pour maintenir une bonne tenue. A utiliser avec les rubans de résine à transfert thermique Panduit. Compatible avec le logiciel d'étiquetage Panduit Easy-Mark Plus. Matériel GMH3-W. Largeur 1,70 " x hauteur 0,90", panneau surélevé, blanc, 3 étiquettes/rangée, 500 pièces par paquet.
Les Atouts de l'article:
L'étiquette de composant épaisse à transfert thermique C170X090APT fournit un texte clair, net et durable. Cette étiquette présente une surface imprimable avec un adhésif à forte adhérence pour maintenir une bonne tenue. A utiliser avec les rubans de résine à transfert thermique Panduit. Compatible avec le logiciel d'étiquetage Panduit Easy-Mark Plus. Matériel GMH3-W. Largeur 1,70 " x hauteur 0,90", panneau surélevé, blanc, 3 étiquettes/rangée, 500 pièces par paquet.