Panduit - Raised Panel Label, Component, 2.0"W x 1 - C200X100AST

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Raised Panel Label, Component, 2.0"W x 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - vert

  • longueur - 25.4 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983122219

Réf. Sonepar

00156312221

Réf. Fournisseur

C200X100AST

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

vert

longueur:

25.4 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

50.8 mm

hauteur:

25.4 mm

Raised Panel Label, Component, 2.0"W x 1

Les Atouts de l'article:

Etiquette composant de panneau surélevé à transfert thermique, largeur 2,00" x hauteur 1,00", panneau surélevé, coloris vert, 3 étiquettes/rangée, 500 pièces par paquet.