Panduit - Raised Panel Label, Component, 2.0"W x 1 - C200X100AWT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - rouge
longueur - 25.4 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983122226
Réf. Sonepar
00156312222
Réf. Fournisseur
C200X100AWT
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
rouge
longueur:
25.4 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
50.8 mm
hauteur:
25.4 mm
Raised Panel Label, Component, 2.0"W x 1
Les Atouts de l'article:
Etiquette composant de panneau surélevé à transfert thermique, largeur 2,00" x hauteur 1,00", panneau surélevé, coloris rouge, 3 étiquettes/rangée, 500 pièces par paquet.
Les Atouts de l'article:
Etiquette composant de panneau surélevé à transfert thermique, largeur 2,00" x hauteur 1,00", panneau surélevé, coloris rouge, 3 étiquettes/rangée, 500 pièces par paquet.