Panduit - Raised Panel Label, Component, 3.0"W x 1 - C300X100AWT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Raised Panel Label, Component, 3.0"W x 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 25.4 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983611690

Réf. Sonepar

00156005024

Réf. Fournisseur

C300X100AWT

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

25.4 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

76.2 mm

hauteur:

25.4 mm

Raised Panel Label, Component, 3.0"W x 1

Les Atouts de l'article:

Etiquette composant de panneau surélevé à transfert thermique, largeur 3,00" x hauteur 1,00", panneau surélevé, coloris rouge, 1 étiquette/rangée, 500 pièces par paquet.