Panduit - Raised Panel Label, Component, 3.0"W x 2 - C300X250AWT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - rouge
longueur - 63.5 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983124800
Réf. Sonepar
00156312480
Réf. Fournisseur
C300X250AWT
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
rouge
longueur:
63.5 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
76.2 mm
hauteur:
63.5 mm
Raised Panel Label, Component, 3.0"W x 2
Les Atouts de l'article:
Etiquette composant de panneau surélevé à transfert thermique, largeur 3,00" x hauteur 2,50", panneau surélevé, coloris rouge, 1 étiquette/rangée, 500 pièces par paquet.
Les Atouts de l'article:
Etiquette composant de panneau surélevé à transfert thermique, largeur 3,00" x hauteur 2,50", panneau surélevé, coloris rouge, 1 étiquette/rangée, 500 pièces par paquet.