Panduit - Raised Panel Label, Component, 3.50"W x - C350X300A8T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - jaune
longueur - 76.2 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983320318
Réf. Sonepar
00156332031
Réf. Fournisseur
C350X300A8T
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
jaune
longueur:
76.2 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
88.9 mm
hauteur:
76.2 mm
Raised Panel Label, Component, 3.50"W x
Les Atouts de l'article:
Etiquette composant de panneau surélevé à transfert thermique, largeur 3,50" x hauteur 3,00", panneau surélevé, coloris jaune, 1 étiquette/rangée, 500 pièces par paquet.
Les Atouts de l'article:
Etiquette composant de panneau surélevé à transfert thermique, largeur 3,50" x hauteur 3,00", panneau surélevé, coloris jaune, 1 étiquette/rangée, 500 pièces par paquet.