Panduit - Raised Panel Label, Component, 3.50"W x - C350X300A0T

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Raised Panel Label, Component, 3.50"W x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - noir

  • longueur - 76.2 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983320325

Réf. Sonepar

00156332032

Réf. Fournisseur

C350X300A0T

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

noir

longueur:

76.2 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

88.9 mm

hauteur:

76.2 mm

Raised Panel Label, Component, 3.50"W x

Les Atouts de l'article:

Etiquette composant de panneau surélevé à transfert thermique, 3,50" L x 3,00" H, panneau surélevé, noir, 3 étiquettes/rangée, 500 pièces par paquet.