Panduit - Raised Panel Label, Component, 3.79"W x - C379X030APT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Raised Panel Label, Component, 3.79"W x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 7.6 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983089130

Réf. Sonepar

00156308913

Réf. Fournisseur

C379X030APT

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

7.6 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

96.3 mm

hauteur:

7.6 mm

Raised Panel Label, Component, 3.79"W x

Les Atouts de l'article:

Etiquette de composant de panneau surélevé à transfert thermique, largeur 3,79 " x hauteur 0,30", blanc, 1 étiquette/rangée, 500 pièces par paquet.