Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Raised Panel Label, Die Cut, 4.0"W x 4.0 - C400X400ANT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Raised Panel Label, Die Cut, 4.0"W x 4.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - avec inscription

  • couleur - multicolore

  • longueur - 101.6 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983068180

Réf. Sonepar

00156306921

Réf. Fournisseur

C400X400ANT

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

avec inscription

couleur:

multicolore

longueur:

101.6 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

101.6 mm

hauteur:

101.6 mm

Raised Panel Label, Die Cut, 4.0"W x 4.0