Panduit - Raised Panel Label, Keyhole, 1.2"W x 1.5 - C120X150A0T-22

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Raised Panel Label, Keyhole, 1.2"W x 1.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - noir

  • longueur - 38.1 mm

  • diamètre - 22 mm

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983124343

Réf. Sonepar

00156312434

Réf. Fournisseur

C120X150A0T-22

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

noir

longueur:

38.1 mm

diamètre:

22 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

30.5 mm

hauteur:

38.1 mm

Raised Panel Label, Keyhole, 1.2"W x 1.5

Les Atouts de l'article:

Etiquette bouton poussoir de panneau surélevé à transfert thermique, largeur 1,20" x hauteur 1,50", panneau surélevé, noir, 3 étiquettes/rangée, 500 pièces par paquet.