Panduit - Raised Panel Label, Keyhole, 1.2"W x 1.9 - C120X190AST-22


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - vert
longueur - 48.3 mm
diamètre - 22 mm
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983122103
Réf. Sonepar
00156312210
Réf. Fournisseur
C120X190AST-22
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
vert
longueur:
48.3 mm
diamètre:
22 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
30.5 mm
hauteur:
48.3 mm
Les Atouts de l'article:
Etiquette bouton poussoir de panneau surélevé à transfert thermique, largeur 1,20 " x hauteur 1,90", panneau surélevé, vert, 3 étiquettes/rangée, 500 pièces par paquet.