Panduit - Raised Panel Label, Keyhole, 1.2"W x 1.9 - C120X190A8T-22

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Raised Panel Label, Keyhole, 1.2"W x 1.9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 48.3 mm

  • diamètre - 22 mm

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983122172

Réf. Sonepar

00156312217

Réf. Fournisseur

C120X190A8T-22

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

jaune

longueur:

48.3 mm

diamètre:

22 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

30.5 mm

hauteur:

48.3 mm

Raised Panel Label, Keyhole, 1.2"W x 1.9

Les Atouts de l'article:

Etiquette bouton poussoir de panneau surélevé à transfert thermique, largeur 1,20 " x hauteur 1,90", panneau surélevé, jaune, 3 étiquettes/rangée, 500 pièces par paquet.