Panduit - Raised Panel Label, Pre-Printed Emergenc - C235A8-30-ES

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Raised Panel Label, Pre-Printed Emergenc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - avec inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 60 mm

  • diamètre - 30.5 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983320677

Réf. Sonepar

00156332067

Réf. Fournisseur

C235A8-30-ES

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

avec inscription

couleur:

jaune

longueur:

60 mm

diamètre:

30.5 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

60 mm

hauteur:

60 mm

Raised Panel Label, Pre-Printed Emergenc

Les Atouts de l'article:

Etiquette Arrêt d'urgence pour panneau surélevé pré-imprimée, noir sur jaune, diamètre 60mm x trou 30,5 mm.