Panduit - Rear Gate System Kit for use with 12" Wi - PR2VRGSK12

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 291 mm

  • hauteur - 90 mm

  • profondeur - 219 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056755734

Réf. Sonepar

00156675573

Réf. Fournisseur

PR2VRGSK12

Marque

Panduit

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

291 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

219 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Rear Gate System Kit for use with 12" Wi