Panduit - Recessed Lock-In device, 100 in gray wit - PSL-DCPLRE-IG-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - dispositif de verrouillage, de blocage
mode de pose - saillie
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 - Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Consignation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056759190
Réf. Sonepar
00156675919
Réf. Fournisseur
PSL-DCPLRE-IG-C
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
dispositif de verrouillage, de blocage
mode de pose:
saillie
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Le dispositif de verrouillage sécurise les connexions des cordons de raccordement afin d'empêcher tout accès non autorisé ou tout retrait accidentel. Le dispositif à encastrement est utilisé lorsque les prises jack sont montées légèrement plus en profondeur par rapport à la surface. Le capot allongé protège le mécanisme de verrouillage. Inclut 100 dispositifs de coloris gris et cinq outils de retrait.